※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アキレスミエール防虫制電

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09899426 品番MIOR-220-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのストリップ型ドアカーテンです。

厚さ(mm)2.0 用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。 仕様防虫制電タイプ 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)200 質量(kg)7 オレンジ(フラット) タイプフラットタイプ 長さ(m)12
注意
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。
※カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
※こちらの商品は個人様宅配送不可になります。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09899426 MIOR-220-12 63423589 MIOR-220-30 ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール アキレス 1巻 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09899426
2023-10-07
用途:
食品取扱い場所の出入り口
タイヘイ株式会社 様 (卸売・小売業)

購入価格からしてかなり良品なので正直びっくりしています。
次回の交換の時も購入したいと思います。

対象商品:
09899426
2023-05-06
用途:
加工場ののれんカーテンに使用しています。
有限会社大塚ファーム 様 (農・林・水産業)

価格も安くて、使用しやすいです。耐久性もありますし、掃除もしやすいので気に入っています。自分でのれんカーテンは、自分で施工できるので設置が楽ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする