※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ネットボックス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899429
品番
VWB-180-GM
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
空間に調和するコントロールユニット
仕様
壁掛穴有
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
180
質量(kg)
0.302
色
ライトグレイ
高さ(mm)
48.5
奥行(mm)
180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×48.5×180
RoHS指令(10物質対応)
対応