曜日別特売
MD-149M ディスクパッド ミヤコ自動車 09899644

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(4枚)注文コード09899644品番MD-149M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
メーカー純正品番
メーカー/マツダ 品番/1U0W-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/H3Y0-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/H3Y0-33-23ZA
メーカー/マツダ 品番/H3Y0-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/H3Y1-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/H3Y1-33-23ZA
メーカー/マツダ 品番/H3Y1-33-28Z
メーカーマツダ主な使用車種センティアパーツNo.1U0W-33-28Z他社参考品番(タクティー)V9118X016他社参考品番(ピットワーク)-厚さ(mm)16適合車種メーカー/マツダ 車名/センティア・MS-9 型式/HDEP.HDES.HD5P.HD5S.HEEA.HEEP 年式/91.03~ フロント用他社参考品番(アケボノ)AN-367W他社参考品番(カシヤマ)D3074M-02他社参考品番(住友)SN819P他社参考品番(FBL)AFP271S他社参考品番(日立)-他社参考品番(トキコ)TN473M他社参考品番(Roadpartner)-当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09899644MD-149M09895173AN-367WKMD-149M ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 09895173ブレーキパッド曙ブレーキ工業1セット(4枚)
5,990
税込6,589
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする