曜日別特売
MD-230 ディスクパッド ミヤコ自動車 09900457

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(4枚)注文コード09900457品番MD-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04465-32120
メーカー/トヨタ 品番/04465-32121
メーカー/トヨタ 品番/04465-32140
メーカー/トヨタ 品番/04491-32410
メーカー/トヨタ 品番/04491-32411
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/カムリ・カムリ グラシア・ビスタ・ビスタ アルデオ 型式/SV32.33 年式/90.07~94.06 備考/プロミネント・GT ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カムリ・カムリ グラシア・ビスタ・ビスタ アルデオ 型式/SV32.33 年式/90.07~94.06 備考/プロミネント・GT ドラム車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カムリ・カムリ グラシア・ビスタ・ビスタ アルデオ 型式/VZV30.31.32.33 年式/90.07~94.06 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カムリ・カムリ グラシア・ビスタ・ビスタ アルデオ 型式/VZV30.31.32.33 年式/90.07~94.06 備考/ドラム車 フロント用
メーカートヨタ主な使用車種カムリ・ビスタパーツNo.04465-32120他社参考品番(タクティー)V9118A034他社参考品番(ピットワーク)-厚さ(mm)15.5他社参考品番(アケボノ)AN-354他社参考品番(カシヤマ)D2109-02他社参考品番(住友)SN643他社参考品番(FBL)AFP262他社参考品番(日立)NDP-179他社参考品番(トキコ)TN414他社参考品番(Roadpartner)-当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09900457MD-23009895042AN-354KMD-230 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 09895042ブレーキパッド曙ブレーキ工業1セット(4枚)
5,790
税込6,369
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする