※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スワロン
スワロンの 間仕切りシート/ビニールカーテン
スワロンの のれん式カーテン
ストリップドアーシート フラット防炎静電2t×200×12M巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09901298
品番
FF20020012A
参考基準価格(税別)
¥24,514
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2.0
用途
間仕切り
トラスコ品番
101-1022
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
200
質量(kg)
7
色
透明
長さ(m)
12
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません