※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーアコーディオン 耐寒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09901632 品番ADI13117012A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。

厚さ(mm)1.3 用途間仕切り トラスコ品番100-9439 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状アコーディオン式カーテン 幅(mm)1170 質量(kg)26 透明 長さ(m)12
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする