※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 補強金具
MK(丸喜金属本社)の 金折
STローレル隅金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09902122
品番
S-171-350
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
35
トラスコ品番
811-0792
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
質量(g)
22