※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
STローレル隅金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
3
3
5
寸法(mm)
60
30
35
45
60
75
90
120
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09902147
品番
S-171-600
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
60
トラスコ品番
811-0794
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
質量(g)
43