ユニクロ金折隅金

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09902813 品番 N-180-05E
参考基準価格(税別)¥57 販売価格(税込) ¥57
販売価格(税別)
52

鉄の等辺の隅金です。

サイズ 材質 長さ(mm)51×51 幅(mm)18 厚さ(mm)1.2 質量(g)20 仕上ユニクロ 用途補強材など多用途にお使い下さい。 トラスコ品番811-0733 穴径(Φmm)3.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09902804
2025-10-07
用途:
DIY
TOGA販売課 様 (その他業種)

木材の工作に使いたいと思います。
ユニクロメッキなのでサビが心配
ですが

対象商品:
09902813
2022-10-13
用途:
日曜大工

製品に問題がある筈が無い。何よりも感心したのが、製品に貼付されている管理用バーコードテープが簡単に剥がせたこと。この手の製品では苦労してもいつも汚くしか剥がせない。心遣いを感じます。

対象商品:
09902813
2022-01-29
用途:
ボックスの組立における、頑丈さの補助に利用
サービス業

1100×900×450mm3 のサイズの頑健さ補助に利用、大きい金具では予定コストを上回るため、この金具を多用、サイズも適当に大きく、所期の目的を達したと思っています。

対象商品:
09902804
2021-06-15
用途:
日曜大工に
建設業・工事業

OSBボードの固定用に採用。強度はそこそこだがとにかく安価で重量物を載せないのであれば支持用に十分使える。

対象商品:
09902813
2020-07-30
用途:
木材DIY
卸売・小売業

錆びたり曲がってたりなどの不具合がなければ、価格が安い以上、満足な商品です。

対象商品:
09902813
2017-05-16
用途:
ラックの固定
建設業・工事業

ちょっとした軽量ラックの固定に使用、安価で穴もあいているので
使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする