※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの ハンドル・取っ手・グリップ
OKWの ノブ、つまみ
OKWの スターノブ(ファイブノブ)
ノブ本体
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
方向指示線なし
色
外装処理/ブラック
注文コード
09902877
品番
OKY-7136061
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種類・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。LED照明タイプ。
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)
36
色
外装処理/ブラック
高さ(mm)
14.7
材質(本体)
ポリカーボネート・TPE
質量(g)
13
種類
方向指示線なし
奥行(mm)
36
直径(Φ)
36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×14.7×36
照明
有(LED)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップなどの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。