※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 補強金具
水本機械製作所の 金折
ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ60mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09903188
品番
KL-3060
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
トラスコ品番
849-3383
質量(g)
79
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
37
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
30