水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 補強金具
水本機械製作所の 金折
ステンレス コーナー金具(丸) 長さ30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09903276
品番
KLR-1630
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
皿頭のネジをご使用下さい。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に棚作りに
トラスコ品番
849-3394
質量(g)
17
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
4.0
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
15
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
16