水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の ハンガーユニット
ステンレス 押さえ金具 50mm×25.2mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09903565
品番
DFD-2
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番
849-3358
質量(g)
23
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
31
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
25.2