※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ボディケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09903586
品番
OAA-041DM-WT
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース
用途
ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等
その他
凹部:なし
材質
ASA・TPV
幅(mm)
41.6
色
トラフィックホワイト・ダークグレイ
高さ(mm)
15
質量(g)
11
奥行(mm)
49.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41.6×15×49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応