※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 棚柱・棚受
水本機械製作所の 棚受
ステンレス 棚受KLD型 150mm×75mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09903592
品番
KLD-75
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
用途
棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
トラスコ品番
849-3390
質量(g)
234
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
55
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法L2(mm)
75
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
30
棚受け金具
L型棚受け
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。