※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ボディケース
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09903611
品番
OAA-046DM-WT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース
用途
ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等
その他
凹部:なし
材質
ASA・TPV
幅(mm)
46.6
色
トラフィックホワイト・ダークグレイ
高さ(mm)
17
質量(g)
12
奥行(mm)
55.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46.6×17×55.6
RoHS指令(10物質対応)
対応