※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 棚柱・棚受
水本機械製作所の 棚受
ステンレス 棚受KLT型 250mm×300mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09903653
品番
KLT-250
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
皿頭のネジをご使用ください。
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
用途
棚作りに
トラスコ品番
849-3422
セット内容
皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
質量(g)
370
寸法L(mm)
250
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
300
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
190
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
25
寸法C1(mm)
240
耐荷重(kN)
【参考】0.49(2本の場合)
棚受け金具
L型棚受け
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。