※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 箱型定盤
B&S型定盤 A級
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904003
品番
BSJ-100100
参考基準価格(税別)
¥2,236,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
定盤上面までの高さ(mm)
180
精度(μm)
10
トラスコ品番
838-1541
種別
A級
質量(kg)
410
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません