※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 箱型定盤
B&S型定盤 A級
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横)(mm)
200×200
注文コード
09904012
品番
BSJ-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,000
この商品は
寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(縦×横)(mm)
200×200
定盤上面までの高さ(mm)
65
精度(μm)
3
トラスコ品番
838-1542
種別
A級
質量(kg)
14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500