※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 箱型定盤
B&S型定盤 A級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904028
品番
BSJ-2030
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
200×300
定盤上面までの高さ(mm)
70
精度(μm)
3
トラスコ品番
838-1543
種別
A級
質量(kg)
18
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500