※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 箱型定盤
B&S型定盤 A級
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904082
品番
BSJ-5050
参考基準価格(税別)
¥608,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
500×500
定盤上面までの高さ(mm)
125
精度(μm)
5
トラスコ品番
838-1549
種別
A級
質量(kg)
77
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000