※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 箱型定盤
B&S型定盤 A級
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904107
品番
BSJ-6090
参考基準価格(税別)
¥1,450,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
600×900
定盤上面までの高さ(mm)
160
精度(μm)
9
トラスコ品番
838-1551
種別
A級
質量(kg)
240
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000