※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
B型Vブロック 機械仕上げ 100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904222
品番
BVK-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
100
長さ(mm)
102
高さ(mm)
67
厚さ(mm)
41
トラスコ品番
838-1563
質量(kg)
2.5