※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
B型Vブロック 機械仕上げ 100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904265
品番
BVK-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥149,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
250
長さ(mm)
254
高さ(mm)
165
厚さ(mm)
127
トラスコ品番
838-1567
質量(kg)
38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000