※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
B型Vブロック 機械仕上げ 100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904274
品番
BVK-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥242,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
300
長さ(mm)
300
高さ(mm)
205
厚さ(mm)
150
トラスコ品番
838-1568
質量(kg)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000