※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
B型Vブロック 機械仕上げ 100mm
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904283
品番
BVK-75
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(mm)
75
長さ(mm)
76
高さ(mm)
60
厚さ(mm)
32
トラスコ品番
838-1569
質量(kg)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応