※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
B型精密ヤゲン台(A級仕上)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904292
品番
YAK-100B
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
100
長さ(mm)
102
高さ(mm)
67
厚さ(mm)
41
平行直角度(μm)
30
底面とV溝の平行度(mm)
10
トラスコ品番
838-1824
質量(kg)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応