※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
B型精密ヤゲン台(A級仕上)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904317
品番
YAK-150B
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
150
長さ(mm)
152
高さ(mm)
89
厚さ(mm)
63
平行直角度(μm)
30
底面とV溝の平行度(mm)
10
トラスコ品番
838-1828
質量(kg)
8.1
RoHS指令(10物質対応)
対応