※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
B型精密ヤゲン台(A級仕上)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904326
品番
YAK-200B
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
200
長さ(mm)
203
高さ(mm)
140
厚さ(mm)
102
平行直角度(μm)
30
底面とV溝の平行度(mm)
10
トラスコ品番
838-1830
質量(kg)
22.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500