※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
B型精密ヤゲン台(A級仕上)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904344
品番
YAK-300B
参考基準価格(税別)
¥620,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
300
長さ(mm)
300
高さ(mm)
205
厚さ(mm)
150
平行直角度(μm)
30
底面とV溝の平行度(mm)
10
トラスコ品番
838-1836
質量(kg)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000