※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
プリズム型Vブロック 100mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904457
品番
PV-100
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
100
長さ(mm)
100
高さ(mm)
30
幅(mm)
40
平行度(μm)
7
トラスコ品番
838-1657
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応