※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
プリズム型Vブロック 150mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904466
品番
PV-150
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
150
長さ(mm)
150
高さ(mm)
38
幅(mm)
50
平行度(μm)
8
トラスコ品番
838-1658
質量(kg)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応