※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
プリズム型Vブロック 200mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904475
品番
PV-200
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
200
長さ(mm)
200
高さ(mm)
55
幅(mm)
70
平行度(μm)
9
トラスコ品番
838-1660
質量(kg)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応