※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 丸型定盤
丸型精密定盤 A級 溝無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904606
品番
MJA-50
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。
溝無し。
用途
機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。
A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。
精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
18
精度(μm)
2
トラスコ品番
838-1605
質量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応