※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 精密定盤
精密検査用定盤(JIS型) 0級 1000x1500mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904633
品番
UKJ0-100150
参考基準価格(税別)
¥4,554,000
販売価格(税込)
¥3,847,800
販売価格(税別)
¥
3,498,000
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
1000×1500
高さ(mm)
250
精度
0級
精度(μm)
8
トラスコ品番
838-1764
質量(kg)
980
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません