※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 精密定盤
精密検査用定盤(JIS型) 2級 1000x2000mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904764
品番
UKJ2-100200
参考基準価格(税別)
¥5,796,000
販売価格(税込)
¥4,837,800
販売価格(税別)
¥
4,398,000
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
1000×2000
高さ(mm)
270
精度
2級
精度(μm)
38
トラスコ品番
838-1777
質量(kg)
1250
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません