※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 石定盤
石定盤(0級仕上)1000x750x150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904834
品番
U0-10075
参考基準価格(税別)
¥756,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
1000×750
高さ(mm)
150
精度
0級
精度(μm)
7
トラスコ品番
838-1702
質量(kg)
340
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000