本体の詳細図
セーブインダストリー
セーブインダストリーの キッチン・調理用品
セーブインダストリーの 水切り袋・三角コーナー
セーブインダストリーの 排水口ゴミ受け
抗菌純銅排水口ゴミ受け 浅型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904837
品番
SV-7725
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
132×132×35
質量(g)
40
メッシュ寸法(mm)
規格:Φ0.45×(メッシュ)12
適合排水口径(Φmm)
105〜120