ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 石定盤
石定盤(1級仕上)750x500x125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904895
品番
U1-7550
参考基準価格(税別)
¥332,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
750×500
高さ(mm)
125
精度
1級
精度(μm)
11
トラスコ品番
838-1723
質量(kg)
141
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000