シーリングテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09904959 品番 OT-H510-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・両面テープのため、ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。
・耐UV性、耐薬品性に優れています。変色がなく、透明度が高いため、接着面の意匠性を損ないません。
・すぐに接着するため乾燥時間が不要で、施工性に優れています。

透明 テープ幅(mm)8 テープ長さ(m)12 粘着剤アクリル系シーリング材 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面・耐UV性・耐薬品性・透明
注意
※◇全長は12mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
※◇取り付ける前に、接着面の汚れや油分を拭き取って下さい。
※◇シーリングテープのみでガラスの固定はできません。ガラスは枠等に固定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする