※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤(摺合仕上)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横)(mm)150×150 呼び寸法(mm)150×150 種別A級 注文コード09904965 品番U-1515A
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法・呼び寸法・種別など46種類から選べます 他の種類を見る

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。

呼び寸法(mm)150×150 精度A級 精度(μm)10 トラスコ品番838-1718 種別A級 用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。 質量(kg)4 高さ(mm)50 寸法(縦×横)(mm)150×150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする