※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 箱型定盤
箱型定盤(摺合仕上)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横)(mm)
150×200
呼び寸法(mm)
150×200
種別
A級
注文コード
09904974
品番
U-1520A
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・呼び寸法・種別
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
呼び寸法(mm)
150×200
精度
A級
精度(μm)
10
トラスコ品番
838-1721
種別
A級
用途
精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
質量(kg)
5
高さ(mm)
50
寸法(縦×横)(mm)
150×200
RoHS指令(10物質対応)
対応