ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 箱型定盤
箱型定盤(摺合仕上)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
1000×1500×150
寸法(縦×横)(mm)
1000×1500
呼び寸法(mm)
1000×1500
種別
A級
注文コード
09905053
品番
U-100150A
参考基準価格(税別)
¥1,656,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法・呼び寸法・種別
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
呼び寸法(mm)
1000×1500
精度
A級
精度(μm)
40
トラスコ品番
838-1708
種別
A級
用途
精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
寸法(mm)
1000×1500×150
質量(kg)
500
高さ(mm)
150
精度・平面度(μm)
40
寸法(縦×横)(mm)
1000×1500
天板厚さ(mm)
18
リブ本数
2×2
リブ厚(mm)
13
側厚(mm)
18
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません