※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤(摺合仕上)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)250×250×50 寸法(縦×横)(mm)250×250 呼び寸法(mm)250×250 種別B級 注文コード09905184 品番U-2525B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は寸法・呼び寸法・種別など46種類から選べます 他の種類を見る

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。

呼び寸法(mm)250×250 精度B級 精度(μm)22 トラスコ品番838-1732 種別B級 用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。 寸法(mm)250×250×50 質量(kg)10 高さ(mm)50 精度・平面度(μm)22 寸法(縦×横)(mm)250×250 天板厚さ(mm)10 リブ本数1×1 RoHS指令(10物質対応)対応 リブ厚(mm)8 側厚(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする