※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 箱型定盤
箱型定盤(摺合仕上)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
250×300×50
寸法(縦×横)(mm)
250×300
呼び寸法(mm)
250×300
種別
B級
注文コード
09905193
品番
U-2530B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,000
この商品は
寸法・呼び寸法・種別
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
呼び寸法(mm)
250×300
精度
B級
精度(μm)
23
トラスコ品番
838-1735
種別
B級
用途
精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
寸法(mm)
250×300×50
質量(kg)
12
高さ(mm)
50
精度・平面度(μm)
23
寸法(縦×横)(mm)
250×300
天板厚さ(mm)
10
リブ本数
1×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
リブ厚(mm)
8
側厚(mm)
8