※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤(摺合仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)900×1800×150 寸法(縦×横)(mm)900×1800 呼び寸法(mm)900×1800 種別B級 注文コード09905306 品番U-90180B
参考基準価格(税別)¥1,518,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は寸法・呼び寸法・種別など46種類から選べます 他の種類を見る

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。

呼び寸法(mm)900×1800 精度B級 精度(μm)88 トラスコ品番838-1759 種別B級 用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。 寸法(mm)900×1800×150 質量(kg)510 高さ(mm)150 精度・平面度(μm)88 寸法(縦×横)(mm)900×1800 天板厚さ(mm)22 リブ本数2×3 リブ厚(mm)15 側厚(mm)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする