曜日別特売
U-9090B 箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ 09905315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤(摺合仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個種別B級注文コード09905315品番U-9090B
参考基準価格(税別)¥788,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。

用途
精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
呼び寸法(mm)900×900精度B級精度(μm)59トラスコ品番838-1762種別B級寸法(mm)900×900×125質量(kg)220高さ(mm)125精度・平面度(μm)59寸法(縦×横)(mm)900×900天板厚さ(mm)15リブ本数2×2リブ厚(mm)13側厚(mm)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする