※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤(機械仕上)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(縦×横)(mm)250×250 本体寸法(mm)250×250×50 注文コード09905367 品番U-2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は寸法・本体寸法など36種類から選べます 他の種類を見る

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。

精度・平面度(μm)33 精度(μm)33 本体寸法(mm)250×250×50 天板厚さ(mm)10 リブ本数1×1 リブ厚(mm)8 側厚(mm)8 トラスコ品番838-1730 種別機械仕上 質量(kg)10 高さ(mm)50 呼び寸法(mm)250×250 寸法(縦×横)(mm)250×250
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09905342
2016-03-26
用途:
模型工作

思ったよりも盤面がなだらかでなく、また肝心の盤面に鬆が入って穴が空いてました。
まともな検品もされてないのだと思われます。
開封するのが遅かったので交換する気にもなれず廃棄することにしました。

6人が参考にしています
対象商品:
08238544
2014-09-23
用途:
カップ砥石の修正の台。
有限会社 明石技研 様

定番の上にGC60番の粉をまばらに置き、カップ砥石の修正を
します。

2人が参考にしています
対象商品:
08238544
2009-01-16
用途:
成形工場にてプラスチック成形品の測定時に使用

小さい工場の為、大きい定盤は置けませんでした。このサイズは非常に使い勝手も良く気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする