曜日別特売
U-6090 箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ 09905455

箱型定盤(機械仕上)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台寸法(縦×横)(mm)600×900本体寸法(mm)600×900×100注文コード09905455品番U-6090
参考基準価格(税別)¥364,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。

精度・平面度(μm)82精度(μm)82本体寸法(mm)600×900×100天板厚さ(mm)15リブ本数2×2リブ厚(mm)13側厚(mm)15トラスコ品番838-1748種別機械仕上質量(kg)120高さ(mm)100呼び寸法(mm)600×900寸法(縦×横)(mm)600×900
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09905342
2016-03-26
用途: 模型工作

思ったよりも盤面がなだらかでなく、また肝心の盤面に鬆が入って穴が空いてました。
まともな検品もされてないのだと思われます。
開封するのが遅かったので交換する気にもなれず廃棄することにしました。

6が参考にしています
対象商品 : 08238544
2014-09-23
用途: カップ砥石の修正の台。
有限会社 明石技研

定番の上にGC60番の粉をまばらに置き、カップ砥石の修正を
します。

2が参考にしています
対象商品 : 08238544
2009-01-16
用途: 成形工場にてプラスチック成形品の測定時に使用

小さい工場の為、大きい定盤は置けませんでした。このサイズは非常に使い勝手も良く気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする