※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09905717
品番
KV-30
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
30
寸法(縦×横)(mm)
30×30
長さ(mm)
40
トラスコ品番
838-1596
質量(kg)
1
把握能力
Φ25mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500